Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Patchkabel
>
Artikel
Dexlan Patchkabel Cat. 6, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, orange, 1,0 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5NTW5-71501A
Hersteller:
Dexlan
Herst.-Nr.:
996624
EAN/GTIN:
4048889026748
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 27/7 - besonders schmaler Knickschutz - ideal bei hoher Packungsdichte am Switch - Bandbreite: 250 MHz - Leiter: Kupfer - Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Verpackung: Einzelverpackung - 15 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Tecline:
Tecline
... >
Network cables
>
CAT6+ patch cords
>
CAT.6 Patch cords
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel sftp cat6 1,0 m orange
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
,
[02-CRES]
,
Network
,
cables
,
[PATCCA6]
,
CAT6+
,
patch
,
cords
,
[PATCH6]
,
CAT.6
,
Patch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,81*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen