Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline Patchkabel Cat. 6, S/FTP (PIMF), Crossover, halogenfrei, mit Rastnasenschutz, rot, 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tecline Patchkabel Cat. 6, S/FTP (PIMF), Crossover, halogenfrei, mit Rastnasenschutz, rot, 7,5 m
Tecline Patchkabel Cat. 6, S/FTP (PIMF), Crossover, halogenfrei, mit Rastnasenschutz, rot, 7,5 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-71707R
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71707R
EAN/GTIN:
     4048889014677
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 27/7 - Kabel: Draka UC900 SS27, Bandbreite: 1.000 MHz - Stecker: Hirose RJ45 TM21 mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz - Leiter: Kupfer - Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei - Verpackung: Einzelverpackung - 20 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Tecline:
Tecline
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6 rot 7,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6], CAT.6, Patch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 11,56*
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 13,19*
€ 14,43*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.