Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tecline Patchkabel Cat. 5e, S/UTP, hochflexibel, gelb, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tecline Patchkabel Cat. 5e, S/UTP, hochflexibel, gelb, 3,0 m
Tecline Patchkabel Cat. 5e, S/UTP, hochflexibel, gelb, 3,0 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-71903Y
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71903Y
EAN/GTIN:
     4048889019047
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - Kabel: Dätwyler Uninet 5502, Bandbreite: 300 MHz - Stecker: Hirose RJ45 TM11 mit vergoldeten Kontakten - Leiter: Kupfer - Schirmung: Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: FR/PVC, hochflexibel - Verpackung: Einzelverpackung - 20 Jahre Garantie- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - Kabel: Dätwyler Uninet 5502, Bandbreite: 300 MHz - Stecker: Hirose RJ45 TM11 mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz - Leiter: Kupfer - Schirmung: Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: FR/PVC, hochflexibel - Verpackung: Einzelverpackung - 20 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Tecline:
Tecline
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e gelb, patch kabel, patch-kabel cat5e, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA5], CAT5, &, CAT5e, patch, cords, [PATCH5], CAT.5, Patch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
15
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,68*
6 Tage
15
€ 9,90*
ab € 7,18*
€ 10,31*
€ 3,50*
ab € 9,69*
€ 13,84*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.