Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Patchkabel S/UTP, Cat.5e, grau, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dätwyler Patchkabel S/UTP, Cat.5e, grau, 2,0 m
Dätwyler Patchkabel S/UTP, Cat.5e, grau, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-77602
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     652010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
- RJ45 Stecker an RJ45 Stecker - Dätwyler-Kabel uninet 5502 flex 4P, PVC - Twisted Pair, S/UTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 26, 100 MHz - Dätwyler Stecker mit angespritzter Knickschutztülle
Weitere Informationen:
D�twyler IT Infra GmbH:
DE-13830682
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
D�twyler:
D�twyler
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5 2m grau, patch kabel, patch-kabel 2m, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA5], CAT5, &, CAT5e, patch, cords, [PATCH5], CAT.5, Patch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,64*
€ 5,27*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 5,28*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 5,32*
Lager 5NTW5
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,45*
€ 3,90*
ab € 4,13*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,885* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.