Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-77620 Herst.-Nr.: 652030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - RJ45 Stecker an RJ45 Stecker - Dätwyler-Kabel uninet 5502 flex 4P, PVC - Twisted Pair, S/UTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 26, 100 MHz - Dätwyler Stecker mit angespritzter Knickschutztülle Weitere Informationen: | | D�twyler IT Infra GmbH: | DE-13830682 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | D�twyler: | D�twyler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5, patchkabel, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA5], CAT5, &, CAT5e, patch, cords, [PATCH5], CAT.5, Patch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,54* | € 22,83* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,37* | € 22,95* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,78* | € 25,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,89* | € 26,14* | | | | | 43 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 20,79* | € 28,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,8185* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|