Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Quality Flachband Patchkabel Cat. 6, U/UTP, blau, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
High Quality Flachband Patchkabel Cat. 6, U/UTP, blau, 0,5 m
High Quality Flachband Patchkabel Cat. 6, U/UTP, blau, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-77800B
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     77800B
EAN/GTIN:
     4017538061676
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- RJ45-Stecker an RJ45-Stecker - Twisted Pair, ungeschirmt, 4 x 2 x AWG 32 - wesentlich flacher als normale Patchkabel: nur 1,5 mm dick! - ideal zum versteckten Verlegen - besonders kurze Knickschutztülle, ideal bei Platzproblemen - Leiter: Kupfer - Mantel: PVC - Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 - 15 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Tecline:
Tecline
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6], CAT.6, Patch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,25*
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,43*
€ 1,56*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.