Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP, PiMF, CAT.6A ISO IEC, grün, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel S/FTP, PiMF, CAT.6A ISO IEC, grün, 0,5 m
Patchkabel S/FTP, PiMF, CAT.6A ISO IEC, grün, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-78000G
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     78000G
EAN/GTIN:
     4048889052921
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
10-Gigabit-fähiges Premium-Patchkabel mit Dätwyler Cat. 7 Rohkabel und Hirose TM31 Stecker - Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - geeignet für 10 Gbit/s (10GBASE-T) - Kabel: Dätwyler Uninet 7702 4P flex, Cat. 7, Bandbreite 862 MHz - Stecker: Hirose RJ45 TM31 mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz - Belegung nach EIA/TIA 568B - Leiter: Kupfer - Schirmung paarweise und Gesamt (PiMF): Paarabschirmung Alufolie, Gesamtabschirmung verzinntes Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Außendurchmesser Kabel: 5,8 mm - Verpackung: Einzelverpackung - 20 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Tecline:
Tecline
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6A], CAT.6a, Patch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,88*
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 4,24*
€ 6,37*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.