Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6A Class EA mit Cat. 7 Rohkabel, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, rot, 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat. 6A Class EA mit Cat. 7 Rohkabel, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, rot
Patchkabel Cat. 6A Class EA mit Cat. 7 Rohkabel, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, rot
Artikel-Nr.:
     5NTW5-79301R
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     79301R
EAN/GTIN:
     4017538043252
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
- schmaler Knickschutz – ideal bei hoher Packungsdichte am Switch - Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - Bandbreite: 600 MHz - Standard: ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 - Leiter: Kupfer - Schirmung: Paare in Aluminiumfolie,Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Verpackung: Einzelverpackung
Weitere Informationen:
S-Impuls Handels GmbH f�r audiovisuelle Produkte:
DE-57785076
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
S-Impuls:
N.N.
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp cat 6a rot 1 m, patch kabel, patch-kabel sftp, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6A], CAT.6a, Patch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1196
€ 9,90*
ab € 0,98*
€ 1,60*
2 Tage
2392
€ 4,50*
ab € 0,99*
€ 1,62*
€ 6,70*
ab € 1,09*
€ 1,78*
Lager 5NTW5
9
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,54*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.