| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-854610 Herst.-Nr.: 854610 EAN/GTIN: 3548388546101 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundlich hergestelltes und GRS-zertifiertes Patchkabel aus bis zu 50 % recycelten Materialien nach Global Recycled Standard - Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 27/7 - Bandbreite: 250 MHz - geeignet für 10 Gbit/s (10GBASE-T) - Standard: ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 - Belegung nach EIA/TIA 568B - Leiter: Kupfer - Gesamtabschirmung Aluminiumfolie - Mantel: PVC - Außendurchmesser Kabel: 5,3 +- 0,2 mm - besonders schmaler Knickschutz, ideal bei hoher Packungsdichte am Switch - Verpackung: Einzelverpackung - 15 Jahre Garantie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6], CAT.6, Patch |
| | |
| |