| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-8A04401 Herst.-Nr.: A04401 EAN/GTIN: 6957713002378 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handy C4 Pro ist ein tragbares Ladegerät für 4 Batterien. Mit der Powerbank-Funktion können Sie zwei Geräte gleichzeitig mit einem Strom von bis zu 2.5 A aufladen, was mit iPhone und iPad kompatibel ist. Ein intelligentes Powerbank-Managementsystem nimmt Energie aus einer beliebigen Anzahl von Kanälen und gewährleistet maximale Effizienz. Das Gehäuse des Gerätsist aus nichtbrennbarem Material ausgeführt. USB Type-C Kabel mitgeliefert. - Intelligente automatische Erkennung von Ladezustand und optimalem Strom - Unterstützung von IMR/Li-Ion, Ni-MH mit präzisem Ladealgorithmus - Schnelles Laden mit völlig unabhängigen Kanälen und1A Strom für jeden Kanal - Automatische Erkennung defekter Batterien und Installation der falschen Polarität - Automatischer Ladestopp je nach Batterie - Verwendungsmöglichkeit von Wand- bzw. Auto-USB-Adapter - unterstützte Akkus: 10440, 14500, 16340, 18350, 18650, AAAA, AAA, AA, C - unterstützte AkkuTypen: IMR/Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd - Powerbankfunktion nur mit min. 1 Stück 18650 Akku (8A03201, 8A00205, 8A00204) - Eingangsspannung DC 5V / 4A Ausgangsspannung DC 5V / 2x2.5A - 5 Jahre volle Garantie Lieferumfang: USB Kabel Typ-C, Anleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Armytek GmbH: | DE-43625738 | Lampen: | Lampen, au�er Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Armytek: | Armytek |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: [06-ELEC], Electrical, equipment, [BATPILE], Batteries, &, chargers, [CHASEC], AC/DC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |