| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-8F06001Y Herst.-Nr.: F06001Y EAN/GTIN: 6957713002705 |
| |
|
| | |
| super klein / ULTRA HELL / SUPER ROBUST - 160 OTF Lumen mit Weitwinkel 110°. - Leuchtweite bis zu 15 m. - Ultradünnes und leichtes Gehäuse (9mm und 12g) - vor mechanischen Beschädigungen durch Versteifungsrippen geschützt. - Anzeige des Ladezustands und des Ladevorgangs. - IP67-Standard: Eintauchen bis zu einer Tiefe von 1 Meter für 30 Minuten. - Möglichkeit zum Aufladen mit Micro-USB-Kabel und eingebautem Li-Pol Akku (100 mAh.) - 5 Jahre bedingungslose Garantie Lieferumfang: Lampe, Halteclip, Accu fest verbaut, Ladekabel optional z.B. Artikel 149691 Weitere Informationen: | | Armytek GmbH: | DE-43625738 | Lampen: | Lampen, au�er Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Armytek: | Armytek |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe, [06-ELEC], Electrical, equipment, [ACCELEC], Electronic, &, electrical, accessories, [LMP], Lamps |
| | |
| |