Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara Deckenhalterung D9250 + 2x EF6540, für 2 Flachbildschirme 81 - 152 cm (32" - 60"), bis je 60 kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aavara Deckenhalterung D9250 + 2x EF6540, für 2 Flachbildschirme 81 - 152 cm (32" - 60"), bis je 60
Aavara Deckenhalterung D9250 + 2x EF6540, für 2 Flachbildschirme 81 - 152 cm (32" - 60"), bis je 60
Artikel-Nr.:
     5NTW5-902950
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     D9250 + 2x EF6540
EAN/GTIN:
     4712818571271
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Stabiles Decken-Befestigungssystem für zwei große Rücken an Rücken montierte Displays - Material: Stahl - für Geräte bis 2x 60 kg - VESA bis zu 450 x 725 mm - vertikale Neigung: 0° bis -15° - 360° drehbar - Höhenverstellung: 924 mm bis 1424 mm (in Schritten von 50 mm) - Maße der Deckenplatte: 200 x 172 mm - Kabelführung - 5 Jahre Herstellergarantie
Weitere Suchbegriffe: monitor deckenhalter 32 zoll, bildschirm deckenhalter, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR]
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
2
Frei Haus
ab € 256,42*
€ 300,50*
Frei Haus
ab € 325,90*
€ 379,86*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,60*
€ 326,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.