| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-902994 Herst.-Nr.: DS310 EAN/GTIN: 4712818571134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischständer zum Aufstellen für drei Standard-Monitore - Material: Stahl und Aluminium - für Geräte bis 3x 8 kg - mit 2 Standfüßen zum Aufstellen - VESA 75 x 75 bis 200 x 100 mm - maximaler Abstand Mitte der äußeren VESA-Platten: 1476 mm - vertikale Neigung: -10° bis +15° - horizontale Drehung: -15° bis +15° - Höhe: bis zu 342 mm - maximale Armbreite: 1552 mm - 5 Jahre Herstellergarantie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, bildschirmständer schwarz, tv standfuß, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |