| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-903003 Herst.-Nr.: DS400 EAN/GTIN: 4712818571103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischständer zum Aufstellen für vier Standard-Monitore - Material: Stahl und Aluminium - für Geräte bis 4x 6 kg - mit Standfuß zum Aufstellen - VESA 75 x 75 bis 100 x 100 mm - maximaler Abstand Mitte der VESA-Platten: 600 mm - vertikale Neigung: +15° bis -15° - 360° drehbar - Höhe: 761 mm - maximale Armbreite: 672 mm - Maße Standfuß: 411 x 246 mm - 10 Jahre Herstellergarantie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, bildschirmständer schwarz, tv standfuß, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |