| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-903039 Herst.-Nr.: D27-100B EAN/GTIN: 3548389030395 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfacher Tischständer zum Aufstellen für einen Standard-Monitor - Material: Stahl - für Geräte bis 10 kg - mit Standfuß zum Aufstellen - VESA 75 x 75 bis 100 x 100 mm - vertikale Neigung: +45° bis -45° - 360° drehbar - Höhe: 466 mm - Maße Standfuß: 434 x 316 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |