| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-903731 Herst.-Nr.: TI011 EAN/GTIN: 4712818570458 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischständer mit Klemmfuß für Standard-Monitore - Material: Stahl und Aluminium - für Geräte bis 12 kg - mit Schraubklemme für Tischplatten von 8 bis 50 mm Dicke - VESA 75 x 75 bis 100 x 100 mm - vertikale Neigung: +20° bis -20° - horizontale Drehung: +20° bis -20° - Höhe: 370 mm - Kabelmanagement-System - 5 Jahre Herstellergarantie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, bildschirmständer schwarz, tv standfuß, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |