Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara Monitorständer AC210, für Flachbildschirme 38 - 68 cm (15" - 81"), bis 10 kg, Schraubklemme, schwarz / silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aavara Monitorständer AC210, für Flachbildschirme 38 - 68 cm (15" - 81"), bis 10 kg, Schraubklemme,
Aavara Monitorständer AC210, für Flachbildschirme 38 - 68 cm (15" - 81"), bis 10 kg, Schraubklemme,
Artikel-Nr.:
     5NTW5-903751
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     AC210
EAN/GTIN:
     4712818571042
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Tischständer mit Klemmfuß und zweiteiligem höhenverstellbarem und federndem Schwenkarm für Standard-Monitore - Material: Stahl und Aluminium - für Geräte bis 10 kg - mit Schraubklemme für Tischplatten von 8 bis 50 mm Dicke - oberes Schwenkarm-Teil leicht höhenverstellbar dank auf Monitorgewicht einstellbarer Federkraft - VESA 75 x 75 bis 100 x 100 mm - vertikale Neigung: +90° bis -20° - horizontale Drehung am Schwenkarm: +/-90° - Rotation 360° - Höhe Säule 210 mm, Höhe Mitte Monitor bis 440 mm - Kabelmanagement-System - 5 Jahre Herstellergarantie
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR]
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
10
Frei Haus
ab € 114,33*
€ 146,46*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 136,81*
€ 174,27*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.