| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-903752 Herst.-Nr.: AC742 EAN/GTIN: 4712818570847 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischständer mit Klemmfuß und zweiteiligem höhenverstellbarem und federndem Schwenkarm für zwei Standard-Monitore - Material: Stahl und Aluminium - für Geräte bis je 10 kg - mit Schraubklemme für Tischplatten von 8 bis 50 mm Dicke - obere Schwenkarm-Teile leicht höhenverstellbar dank auf Monitorgewicht einstellbarer Federkraft - VESA 75 x 75 bis 100 x 100 mm - vertikale Neigung: +90° bis -20° - horizontale Drehung am Schwenkarm: +/-90° - Rotation 360° - Höhe Säule 210 mm, Höhe Mitte Monitor bis 440 mm - Kabelmanagement-System - 5 Jahre Herstellergarantie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |