| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-95030126R Herst.-Nr.: 60015915 EAN/GTIN: 4065624012316 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Twisted Pair 4 x 2 x AWG 26/7 - besser als Cat. 5e nach EN 50173-1, 50288-5-2 und ISO/IEC 11801, 61156-5 - Bandbreite: 300 MHz - Schirmung: doppelte Gesamtabschirmung (Folie und Geflechtschirm) - halogenfrei (LSZH) Twisted Pair 4 x 2 x AWG 26/7 - besser als Cat. 5e nach EN 50173-1, 50288-5-2 und ISO/IEC 11801, 61156-5 - Bandbreite: 300 MHz - Schirmung: doppelte Gesamtabschirmung (Folie und Geflechtschirm) - halogenfrei (LSZH) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat. 5e sf/utp rot, patch kabel, patch-kabel sf-utp, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA5], CAT5, &, CAT5e, patch, cords, [PATCH5], CAT.5, Patch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |