| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-95031026B Herst.-Nr.: 60015942 EAN/GTIN: 8717511107297 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - besser als Cat 5e nach EN 50173-1, 50288-2-2 und ISO/IEC 11801, 61156-5 - 300 MHz - doppelte Gesamtabschirmung (Folie und Geflechtschirm) - 4 x 2 AWG 26/7 - halogenfrei - Farbe: blau - 1000 m Einwegtrommel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat 5e sf/utp patchkabel, alarmkabel, draka datenkabel, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA5], CAT5, &, CAT5e, patch, cords, [PATCH5], CAT.5, Patch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |