Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-994909 Herst.-Nr.: 994909 EAN/GTIN: 3548389949093 |
| |
|
| | |
| - 6 fach - Zuleitung: Schutzkontakt Stecker - Anschlussleitung: 3,0 m - Kindersicherung - Farbe: Schwarz - Leiterquerschnitt: 1,5 mm² - Kabeltyp: H05VV-F 3G1.5mm - belastbar bis zu 16 A (3600 Watt) - 3 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Dexlan: | Dexlan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, anschlussleitung, 3 meter anschlussleitung, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [MULTI] |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,75* | € 8,59* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,17* | € 29,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|