| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-994921 Herst.-Nr.: 994921 EAN/GTIN: 3548389949215 |
| |
|
| | |
| - 6 fach - mit Schalter - Zuleitung: Schutzkontakt Stecker - Anschlussleitung: 3,0 m - Kindersicherung - Farbe: Schwarz - Leiterquerschnitt: 1,5 mm² - Kabeltyp: H05VV-F 3G1.5mm - belastbar bis zu 16 A (3600 Watt) - 3 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Dexlan: | Dexlan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [MULTI] |
| | |
| |