Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzlappen TRIKOT bunt, DIN 61650 10kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5011941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen bunt
Eigenschaften: bunt, weich und besonders saugfähig Die Trikot Putzlappen in bunten Farben werden aus feingestrickten Kleidungsstücken und Heimtextilien hergestellt und eignen sich hervorragend für grobe bis mittlere Reinigungsarbeiten. Im Vergleich zu weißen Putzlappen stehen sie in keinerlei Hinsicht zurück. Die Baumwollmischfasern, die mit Farbstoffen eingefärbt sind, können große Mengen an Flüssigkeit aufnehmen. Durch die Kombination mehrerer Fasern sind die Putzlappen besonders elastisch und weich. Dadurch werden die Oberflächen beim Reinigen geschont und es besteht keine Gefahr, dass der Lack zerkratzt wird, selbst bei Polierarbeiten. Es ist möglich, dass die bunten Trikot Putzlappen ungleichmäßig geschnitten sind und eine Größe von etwa 40 x 40 cm haben. Wir bieten sie in Abpackungen von 10 Kilogramm an. Die Putzlappen sind frei von Haken, Ösen und Knöpfen, können jedoch Nähte enthalten. Eigenschaften von Putzlappen Trikot Bunt: - Hergestellt aus bunten Alttextilien und entsprechen den DIN 61650 Standards - Größe von ca. 40x40 cm und frei von Haken, Ösen oder Knöpfen - Geeignet für grobe bis mittlere Reinigungsarbeiten - Elastischer Stoff, der widerstandsfähig gegen Reißen ist - Fusselarm - Oberflächenschonend und geeignet für Polierarbeiten dank des weichen Stoffs - Hohe Saugkraft dank der Baumwollmischfaser
Weitere Informationen:
Artikel:
Putzlappen Trikot
Farbe:
bunt
Gewicht:
10 kg
Qualität:
Trikot
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen 10kg, 325547, lumpen, textilputzlappen, waschlappen, wischlappen, wischtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 1,82*
€ 2,17
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 1,76*
€ 2,09
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 1,75*
€ 2,08
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 1,71*
€ 2,03
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 1,64*
€ 1,95
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 1,51*
€ 1,80
pro Kilogramm
ab 900 Kilogramm
€ 1,40*
€ 1,67
pro Kilogramm
ab 30000 Kilogramm
€ 1,04*
€ 1,24
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.