Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband doppelseitig mit Gewebezwischenträger 25m : 15mm #945


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5031736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ein vielseitig einsetzbares, zweiseitig klebendes Gewebeklebeband, das hauptsächlich für die dauerhafte Verklebung von Bodenbelägen verwendet wird. Es eignet sich auch hervorragend zur Selbstklebendausrüstung von Stempelgummi, Schäumen sowie steifen und rauen Materialien. Zudem kann es zum Spleißen und Kaschieren von bahnförmigen Materialien wie Gewebe, Filz, Folie oder Pappe verwendet werden. Für die Teppichverlegung mit Gerband 945 geeignete Materialien sind: Bodenbelagsrücken ohne Weichmacher: - Glattschaumrücken - Prägeschaumrücken - Waffelschaumrücken - Vliesrücken - Textilrücken Fußböden: - Kunststein - Keramik - Estrich - Spanplatte
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
transparent
Kleber:
modifiziertes Polyacrylat
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, beidseitiges klebeband transparent, gewebeband, beidseitig haftender klebestreifen, beidseitig haftendes klebeband, beidseitig klebendes band, beidseitig klebendes tape, beidseitige klebestreifen, beidseitiges haftklebeband, beidseitiges klebeband, doppelklebeband, doppelseitige haftfolie, doppelseitige klebefolie, doppelseitige kleberolle, doppelseitiger haftstreifen, doppelseitiger klebefilm, doppelseitiger kleber, doppelseitiger klebestreifen, doppelseitiges fixierband, doppelseitiges haftband, doppelseitiges klebegewebe, doppelseitiges klebetape, doppelseitiges montageband, faserklebeband, gewebe-klebematerial, gewebe-klebestreifen, gewebehaftband, gewebeklebeband, textilband, textilklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 40.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,0976* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Rolle
ab 1600 Rollen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Rolle
ab 3200 Rollen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Rolle
ab 40000 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.