Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister mit Verschluß, Kunststoff natur 25 l, Verschlussöffnung 61 mm (Y-UN-Zulassung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5052095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     331327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 25l
kunststoffkanister
Robuster HDPE Kunststoff mit UN – Y Zulassung – für Füllgüter der Verpackungsgruppe II & III geeignet.Integrierte Sicke für bessere Stabilität und stapelbar durch Stapelnocken. Kunststoff natur (milchig-transparent) - Füllstand jederzeit erkennbar, Tragegriff, Luft- und wasserdicht, sowie geschmacks- und geruchsneutral, Etikettierbar, Für die Vorratshaltung und den Transport
Weitere Informationen:
Ausführung:
natur
Fassungsvermögen:
25 l
Material:
Kunststoff
Verschlussöffnung:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister hdpe, 331327, ausguß, auslauf, lagerung, leerkanister, ventil, wasserbehälter, wasserkanister, zapfhahn, zapfkanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.