Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel mit weißem Schriftfeld 220 x 310 mm, 50my, LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5058004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
**Praktisch und Vielseitig: Druckverschlussbeutel mit weißem Schriftfeld aus LDPE** Verabschieden Sie sich von Unordnung und Unorganisiertheit! Unsere hochwertigen Druckverschlussbeutel mit weißem Schriftfeld aus LDPE (Low-Density-Polyethylen) sind die ultimative Lösung für Ihre Aufbewahrungs- und Organisationsbedürfnisse. Mit einem großzügigen Schriftfeld, das für mühelose Beschriftung und Identifizierung gestaltet wurde, helfen Ihnen diese Beutel, den Überblick über Ihre Gegenstände zu behalten und sie sicher aufzubewahren. **Eigenschaften und Vorteile:** 1. **Hochwertiges LDPE-Material:** Hergestellt aus strapazierfähigem LDPE, garantieren unsere Druckverschlussbeutel optimale Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Lecks. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Gegenstände sicher und geschützt aufbewahrt werden. 2. **Praktischer Druckverschluss:** Dank des zuverlässigen Druckverschlusses können Sie die Beutel mühelos öffnen und schließen, und das so oft Sie möchten, ohne die Gefahr von Verschüttungen oder Unordnung. Sie bieten eine luft- und wasserdichte Versiegelung, um die Frische und Qualität Ihrer Gegenstände zu bewahren. 3. **Weißes Beschriftungsfeld:** Das großzügige weiße Schriftfeld ermöglicht eine klare und deutliche Kennzeichnung, was die Organisation und Identifizierung Ihrer Inhalte erheblich vereinfacht. Identifizieren Sie schnell und mühelos den Inhalt jedes Beutels, sei es in der Küche, im Büro, im Lager oder auf Reisen. 4. **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Ob für die Aufbewahrung von Lebensmitteln, Schmuck, Bastelmaterialien, elektronischen Geräten oder kleinen Gegenständen, diese Beutel sind vielseitig einsetzbar und passen sich Ihren unterschiedlichen Anforderungen an. 5. **Umweltfreundlich und wiederverwendbar:** Unsere Beutel aus LDPE-Material sind umweltfreundlich und wiederverwendbar, was bedeutet, dass Sie Ihre Gegenstände sicher aufbewahren und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Umwelt leisten können.
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Farbe:
transparent
Folie:
LDPE
Länge:
310 mm
Stärke:
50 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0358*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06711*
€ 0,07986
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06441*
€ 0,07665
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05052*
€ 0,06012
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04792*
€ 0,05702
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,04264*
€ 0,05074
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.