Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PE-Beutel 100 x 200 mm, 50my, transparent, LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5093212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
pe-beutel 50µ
pe-beutel
**Hochwertige PE-Beutel für vielseitigen Einsatz** Unsere transparenten PE-Beutel aus LDPE (Low Density Polyethylen) bieten eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Verpackungsanforderungen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt, garantieren sie eine robuste und zuverlässige Verpackungslösung, die vielseitig einsetzbar ist. **Zuverlässiger Schutz und Sichtbarkeit** Diese Beutel bieten einen zuverlässigen Schutz vor äußeren Einflüssen wie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit, wodurch sie ideal für die Lagerung und den Transport von verschiedenen Produkten geeignet sind. Ihre transparente Eigenschaft ermöglicht zudem eine klare Sichtbarkeit des Inhalts, was die Identifizierung und Organisation erleichtert. **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten** Dank ihres strapazierfähigen Designs eignen sich unsere PE-Beutel ideal für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen, darunter Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Elektronik, medizinische Einrichtungen, Einzelhandel und vieles mehr. Egal, ob Sie Lebensmittel, Kleinteile, Kleidung oder andere Produkte verpacken möchten, diese Beutel bieten die nötige Sicherheit und Funktionalität. **Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit** Unsere PE-Beutel sind nicht nur langlebig und wiederverwendbar, sondern auch umweltfreundlich. Sie lassen sich recyceln und tragen damit zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei. Durch die Verwendung dieser Beutel tragen Sie zu einer nachhaltigeren Zukunft bei, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. **Kundenspezifische Lösungen und Größen** Wir bieten eine Vielzahl von Größen und individuellen Anpassungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass unsere PE-Beutel perfekt auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Unser engagiertes Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl der am besten geeigneten Lösung zu helfen. **Investieren Sie in Qualität und Funktionalität** Unsere transparenten PE-Beutel aus LDPE sind die ideale Wahl für Unternehmen, die Wert auf zuverlässige und vielseitige Verpackungslösungen legen.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
transparent
Folie:
LDPE
Länge:
200 mm
Stärke:
50 my
Weitere Suchbegriffe: 202717, folienbeutel, folientüte, kunststoffbeutel, kunststofftüte, pe beutel, pe-tüte, plastikbeutel, polybeutel, polyethylen beutel, polyetyhlen tüte, schutzbeutel, schutztüte, tüte, versandbeutel, versandtüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00639*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01329*
€ 0,01582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01303*
€ 0,01551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01165*
€ 0,01386
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01068*
€ 0,01271
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01033*
€ 0,01229
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00972*
€ 0,01157
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0079*
€ 0,0094
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00639*
€ 0,0076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.