Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Standrad Recycling 1-lg. natur 25,0 x 32,0 cm C-Falz, 3648 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5129042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C-3648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Falthandtücher, C-falz, 1-lagig, 24,5 x 31,75 cm, 3648 Blatt, RC Krepp 1 x 38,0 g/m², naturweiß 55°, 24 x 152 Blatt, Zertifikate: Blauer Engel / Handtuchpapier Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, für alle Standard-Handtuchspender
Weitere Informationen:
Breite:
24,5 cm
Falzung:
C-Falz
Farbe:
natur
Inhalt:
3648 Bt/Kt
Lagen:
1
Länge:
31,75 cm
Material:
Krepp-Recycling
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuchpapier c-falz, falthandtuchpapier, papierhandtücher 25x23, 173365, apura, einmalhandtücher, einmaltücher, faltpapier, handtuch, handtuschpapier, papierhandtücher, papiertuch, papiertücher, sca, scott, tork, waschtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3.648 Stück (ab € 0,00486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 30,51*
€ 36,31
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 30,29*
€ 36,05
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,42*
€ 31,44
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 25,82*
€ 30,73
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Kartonage
ab 128 Kartonagen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.