Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette gebraucht 1200 x 800 x 144mm Klasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5146443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
Euro-Paletten sind robuste Holzpaletten, die für den Transport von Waren verwendet werden. Sie bieten eine standardisierte Größe von 120 cm x 80 cm und eine zuverlässige Tragfähigkeit von bis zu 1500 kg. Mit ihrer Stapelbarkeit und Kompatibilität mit Gabelstaplern sind Euro-Paletten eine ideale Lösung für effizientes Lagermanagement und Logistik. - Standardisierte Größe von 120 cm x 80 cm - Tragfähigkeit von bis zu 1500 kg - Robustes Holzmaterial für langlebige Nutzung - Stapelbarkeit für platzsparende Lagerung - Kompatibilität mit Gabelstaplern für einfaches Handling
Weitere Informationen:
Gewicht VE in KG:
20
Höhe innen:
144 mm
Länge innen:
1200 mm
Material:
Vollholz
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, euro palette, 8274485, epal, euro paletten, euro-palette, euromaß, europoolpalette, flachpalette, holzpalette, ippc, mehrweg-palette, mehrwegpalette, palette, paletten, tausch-palette, tauschpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.