Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleisten 50 x 50 x 3 x 900 mm Vollpappe


Menge:  Meter  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5149470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8051144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutzleisten verpackung 900 ...
kantenschutzleisten verpackung
Unsere Kantenschutzleisten aus Vollpappe bieten optimalen Schutz für empfindliche Kanten und Ecken Ihrer Produkte während des Transports und der Lagerung. Hergestellt aus hochwertiger Vollpappe sind sie robust und zuverlässig. - Robuste Vollpappe für zuverlässigen Kantenschutz - Einfach anzubringen und zu entfernen - Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Branchen und Anwendungen - Umweltfreundlich und recycelbar - Erhältlich in verschiedenen Längen und Breiten
Weitere Informationen:
Breite innen:
50 mm
Farbe:
braun
Höhe innen:
50 mm
Länge innen:
900 mm
Material:
Vollpappe
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: 8051144, eckenschoner, eckenschutz, eckschutz, eckwinkel, faltschutzecken aus pappe, faltschutzecken für kartons, faltschutzecken für verpackungen, kantenschoner, kantenschutz, kantenschutzleisten, kartonkantenschoner, kartonkantenschutz, kartonschutzkante, kartonumrandungsschutz, kartonverpackungsschutz, pappeckenschutz, pappeckenverstärkung, papprandenschutz, papprandverstärkung, pappschutzecke, pappschutzwinkel, pappverstärkungsecke, pappwinkel, schutzleisten, vollpappe, warenschutz, warensicherung, wellkartonkantenschutz, wellkartonrandverstärkung, wellpappenkantenschutz, wellpappenrandpolster, wellpappenschoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 270.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Meter
Mindestbestellmenge: 90 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 180 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 450 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 900 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 1800 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
ab 270000 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.