Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband silber 50m : 48mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5167359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8258341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Panzerband, Klebeband - Ideal zum abdichten, abkleben von Rohren, im Lüftungsbau und Baugewerbe usw.
Weitere Informationen:
Breite innen:
48 mm
Farbe:
silber
Länge innen:
50 m
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband silber, gewebe band, 4651, gaffatape, gafferband, gewebeband, gewebeklebeband, panzerband, premium gewebeklebeband, tesa 4651
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0544* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,52*
€ 5,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.