| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600075 Herst.-Nr.: 4400012 EAN/GTIN: 4063963005518 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zuverlässiger Schutz für Ihre Güter vor Kratzern, Schmutz oder Beschädigung · Besonders weich für optimale Polsterung · 4-seitig eingefasst · Mehrfach verwendbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite innen: | 2000 mm | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 23,66 | Länge innen: | 1500 mm | Material: | Nähvlies | Qualität: | 300g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: möbeldecken, möbeldecke 10x200 cm, 4400012, 440002, flies, lagerdecken möbelpackdecken, möbelschutz, p300, umzugsdecken, warenschutz, warensicherung, transportdecken, vliesdecke, xt4400012 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,80* | € 3,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,45* | ab € 2,81* | € 3,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 2,78* | € 3,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5R7J8 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Box | € 3,99* | ab € 2,31* | € 3,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,31* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 96,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | ![](/p.gif) | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|