Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 600 x 400 x 130 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600263
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012061
EAN/GTIN:
     4063963014862
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Beste Kraftliner-Qualität · Ideal für den Postversand · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 30 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite innen:
400 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,74
Höhe innen:
130 mm
Länge innen:
600 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
Qualität:
2.30bc
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, 2-wellig, 5012061, 5020.61, 502061, bildschirm, faltkarton, fernseher, fernsehkarton, flachbildschirm, flatscreen, karton, kartonage, transportbox flachbildschirm, tv karton, tv transportbox, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5012061
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,271*
€ 4,391*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 4,54*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 40,45*
Lager 5R7J8
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 19,61*
€ 45,74*
4 Tage
33
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 36,31*
€ 46,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,74*
€ 54,4306
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,98*
€ 41,6262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,961* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.