Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-Filamentband, 19mm breit


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600486
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5520061
EAN/GTIN:
     4063963001565
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen. Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längsrichtung · Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber · Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit · Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren · Unempfindlich gegen Feuchtigkeit · Geeignet für Gefahrgutverpackungen · Klebkraft: 5,5 N/cm · Reisskraft: 250 N/cm
Weitere Informationen:
Breite innen:
19 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,66
Länge innen:
50 m
Material:
PP
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: filament klebeband, 5520061, filament, filamentklebeband, gefahrgut, gefahrgutband, gefahrgutklebeband, glasfaser, klebeband, klebebänder, schwergut, spezialband, xt5520061
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 2,89*
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 3,58*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,72*
€ 3,76*
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 3,90*
Lager 5R7J8
144
12
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 2,43*
€ 4,80*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0486* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,51*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 22,12*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,30*
Zubehör
3M
83101
ab € 43,19*
Zubehör
3M
00580
ab € 51,35*
Zubehör
3M
00577
ab € 70,17*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 49,00*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 55,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.