| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600537 Herst.-Nr.: 5520782 EAN/GTIN: 4063963091726 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppelseitiges Klebeband aus einem reissfesten und flexiblen Gewebeträger. Aufgrund der hohen Stärke speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen geeignet · Ideal zum Verkleben von Gewebe- und Teppichbahnen · Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +110 °C · Klebkraft: 7,5 N/cm · Reisskraft: 80 N/cm · Kautschukkleber Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite innen: | 30 mm | Farbe: | weiß | Länge innen: | 50 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebeband weiß 30mm x 50m, gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, 4964, 5520782, doppelseitiges klebeband, gewebeklebeband, tesa 4964, xt5520782 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |