| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600546 Herst.-Nr.: 5520793 EAN/GTIN: 4063963091818 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften. Doppelseitiges PVC-Klebeband · Hervorragende Klebkraft auf verschiedenen Oberflächen · Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C · Klebkraft: 13 N/cm · Reisskraft: 38 N/cm · Modifizierter Acrylatkleber Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite innen: | 38 mm | Farbe: | weiß | Länge innen: | 50 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebe- klebeband weiß 50m x 38mm, gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, 5520793, doppelseitig, doppelseitiges klebeband, klebeband, tesa 4970, xt5520793 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |