| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600572 Herst.-Nr.: 5520972 EAN/GTIN: 4063963091511 |
| |
|
| | |
| Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen = 3,3 N/cm · Hervorragende Reisskräfte = 100 N/cm · Flexibel und abriebfest · Temperaturbeständigkeit bis 130 °C · Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig · Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar Weitere Informationen: | | Breite innen: | 19 mm | Farbe: | gelb | Länge innen: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewebeband gelb, gewebeband, 4651, 50mm, gaffatape, gafferband, gewebeklebeband, premium gewebeklebeband, tesa 4651 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5R7J8 | 8 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 13,51* | € 16,86* | | | | | | 10 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 11,47* | € 18,96* | | | | | 14 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,53* | € 20,18* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 15,42* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2702* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 134,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|