Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., schwarz, TESA 4651


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600576
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520976
EAN/GTIN:
     4063963091559
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen = 3,3 N/cm · Hervorragende Reisskräfte = 100 N/cm · Flexibel und abriebfest · Temperaturbeständigkeit bis 130 °C · Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig · Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar
Weitere Informationen:
Breite innen:
19 mm
Farbe:
schwarz
Länge innen:
50 m
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, 4651, 50mm, gaffatape, gafferband, gewebeklebeband, premium gewebeklebeband, tesa 4651
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5R7J8
9 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 18,83*
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 11,47*
€ 18,88*
15 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 20,09*
8
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 20,41*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2802* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 150,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.