| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600586 Herst.-Nr.: 5520990 EAN/GTIN: 4063963091658 |
| |
|
| | |
| Temperaturbeständigkeit bis 180 °C · Sehr hohe Alterungsbeständigkeit · Leichtes und schnelles Wiederabziehen (zumeist vorteilhaft im warmen Zustand) · Sehr gut zu verarbeiten, fexibel und stabil · Starke Klebkraft = 4,6 N/cm · Hervorragende Reisskräfte = 105 N/cm · Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig · Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar Weitere Informationen: | | Breite innen: | 19 mm | Länge innen: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau, gewebeband, 4651, 50mm, gaffatape, gafferband, gewebeklebeband, premium gewebeklebeband, tesa 4651 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 12,82* | € 20,74* | | | | | 15 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 12,78* | € 21,97* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 17,05* | € 22,42* | | | | Lager 5R7J8 | 9 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 17,38* | € 22,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3476* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 182,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|