Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband, grau, 30mm breit x 50lfm., TESA Nr. 4657


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600587
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520991
EAN/GTIN:
     4063963091672
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 30 mm/50 m
Temperaturbeständigkeit bis 180 °C · Sehr hohe Alterungsbeständigkeit · Leichtes und schnelles Wiederabziehen (zumeist vorteilhaft im warmen Zustand) · Sehr gut zu verarbeiten, fexibel und stabil · Starke Klebkraft = 4,6 N/cm · Hervorragende Reisskräfte = 105 N/cm · Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig · Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar
Weitere Informationen:
Breite innen:
30 mm
Farbe:
grau
Länge innen:
50 m
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, 4651, 50mm, gaffatape, gafferband, gewebeband, gewebeklebeband, premium gewebeklebeband, tesa 4651
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,74*
€ 28,66*
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 30,54*
5
Frei Haus
ab € 22,73*
€ 30,90*
Lager 5R7J8
8 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 31,40*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,21*
€ 37,14
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 27,44*
€ 32,65
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 25,75*
€ 30,64
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4648* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 157,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.