| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600589 Herst.-Nr.: 5520993 EAN/GTIN: 4063963091696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Temperaturbeständigkeit bis 180 °C · Sehr hohe Alterungsbeständigkeit · Leichtes und schnelles Wiederabziehen (zumeist vorteilhaft im warmen Zustand) · Sehr gut zu verarbeiten, fexibel und stabil · Starke Klebkraft = 4,6 N/cm · Hervorragende Reisskräfte = 105 N/cm · Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig · Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite innen: | 50 mm | Farbe: | grau | Länge innen: | 50 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 33,13* | € 60,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,13* | € 63,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 44,75* | € 65,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5R7J8 | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 46,05* | € 66,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,921* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 199,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | ![](/p.gif) | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|