| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600592 Herst.-Nr.: 5521104 EAN/GTIN: 4063963001282 |
| |
|
| | |
| Zum Fixieren und Kleben · Beidseitig beschichtetes Baumwollzellgewebe · Eine stark und eine schwach klebende Seite · Einfach abziehbar, hinterlässt keine Klebespuren auf dem Fussboden · Klebkraft: 20 N/cm (1. Seite) · Klebkraft: 10 N/cm (2. Seite) · Reisskraft: 40 N/cm · Acrylatkleber Weitere Informationen: | | Breite innen: | 50 mm | Farbe: | gelb | Gewicht VE in KG: | 2,1 | Länge innen: | 25 m | Material: | Baumwollzellgewebe | Stärke: | 250 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, gewebeband gelb, gewebeband, 55.211.04, 5521104, beidseitiges, doppelseitig, doppelseitige klebebänder, doppelseitige packbänder, doppelseitiges, messe-spezialklebeband, spezialklebeband, teppichklebeband, xt5521104 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,31* | € 7,94* | | | | | | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,69* | € 8,67* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 6,01* | € 9,32* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,04* | € 9,81* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,07* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,3228* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 206,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|