Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, 175 x 118 mm, DIN C6, mit Druck "Liefersch./Rechg."


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600683
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430152
EAN/GTIN:
     4063963001107
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren · Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung · Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig · Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent · Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen:
Breite außen:
175 mm
Breite innen:
118 mm
DIN:
C6
Farbe:
transparent/rot
Gewicht VE in KG:
3,08
Länge außen:
118 mm
Länge innen:
175 mm
Material:
LDPE Folie
Stärke:
60 µ
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, begleittaschen lieferschein-rechnung, 64.301.52, 6430152, begleitpapier, begleitpapier-tasche, dokumente, dokumententaschen, dokutasche, huckepacktasche, lieferscheinmappe, lieferscheintasche, selbstklebetasche, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche, xt6430152
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01512*
€ 0,04088*
5 Tage
96000
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01548*
€ 0,04137*
5 Tage
96000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01548*
€ 0,04138*
Lager 5R7J8
10000
1000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,02375*
€ 0,04573*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03617*
€ 0,04707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04573*
€ 0,05442
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,03918*
€ 0,04662
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03572*
€ 0,04251
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03123*
€ 0,03716
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03055*
€ 0,03635
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02375*
€ 0,02826
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 45,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.