Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, 240 x 110 mm, DIN-lang, ohne Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600685
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430156
EAN/GTIN:
     4063963001121
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren · Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung · Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig · Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent · Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen:
Breite außen:
240 mm
Breite innen:
110 mm
DIN:
lang
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
4,34
Länge außen:
110 mm
Länge innen:
240 mm
Material:
LDPE Folie
Stärke:
60 µ
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, 64.301.56, 6430156, begleitpapier, begleitpapier-tasche, dokumente, dokumententaschen, dokutasche, huckepacktasche, lieferscheinmappe, lieferscheintasche, selbstklebetasche, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche, xt6430156
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01823*
€ 0,04425*
5 Tage
82000
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01876*
€ 0,04509*
5 Tage
82000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01876*
€ 0,0451*
Lager 5R7J8
10000
1000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,02817*
€ 0,04967*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03909*
€ 0,05099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04967*
€ 0,05911
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,04424*
€ 0,05265
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04069*
€ 0,04842
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03772*
€ 0,04489
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03627*
€ 0,04316
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02817*
€ 0,03352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 49,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.