Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, 240 x 110 mm, DIN-lang, mit Druck "Dokumente"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600687
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430158
EAN/GTIN:
     4063963001145
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren · Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung · Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig · Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent · Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen:
Breite außen:
240 mm
Breite innen:
110 mm
DIN:
lang
Farbe:
transparent/rot
Gewicht VE in KG:
4,32
Länge außen:
110 mm
Länge innen:
240 mm
Material:
LDPE Folie
Stärke:
60 µ
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, begleitpapiertasche dokumente, 64.301.58, 6430158, begleitpapier, begleitpapier-tasche, dokumente, dokumententaschen, dokutasche, huckepacktasche, lieferscheinmappe, lieferscheintasche, selbstklebetasche, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche, xt6430158
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04105*
€ 0,05555*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03126*
€ 0,05708*
4 Tage
84
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,81*
€ 46,50*
5 Tage
84
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,82*
€ 46,51*
Lager 5R7J8
10
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 28,59*
€ 51,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,85*
€ 61,7015
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,40*
€ 55,216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,80*
€ 50,932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,71*
€ 47,2549
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,30*
€ 45,577
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02859* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.