Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, 230 x 310 mm, DIN C4, ohne Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600690
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430161
EAN/GTIN:
     4063963001176
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren · Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung · Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig · Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent · Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen:
Breite außen:
230 mm
Breite innen:
310 mm
DIN:
C4
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,58
Länge außen:
310 mm
Länge innen:
230 mm
Material:
LDPE Folie
Stärke:
60 µ
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c4, begleitpapiertasche, 64.301.61, 6430161, begleitpapier, begleitpapier-tasche, dokumente, dokumententaschen, dokutasche, huckepacktasche, lieferscheinmappe, lieferscheintasche, selbstklebetasche, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche, xt6430161
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06774*
€ 0,12932*
5 Tage
73990
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06774*
€ 0,1305*
5 Tage
73990
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06774*
€ 0,13051*
Lager 5R7J8
10000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09563*
€ 0,14282*
13 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11324*
€ 0,14624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,14282*
€ 0,16996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,13166*
€ 0,15668
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,12811*
€ 0,15245
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,12362*
€ 0,14711
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,12093*
€ 0,14391
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,09563*
€ 0,1138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 142,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.