Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrenzpapier-Rollen, Breite: 1.000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600717
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540019
EAN/GTIN:
     4063963010413
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier
Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc. · Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz · Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern · Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug · Leichtes Abschneiden durch Secare-Rolle · Secare-Rollen - passend für alle gänigen Abroller · Preiswert und umweltfreundlich · Grammatur: 80 g/m² · Kerndurchmesser: 50 mm · Rollendurchmesser: 210 mm · Gewicht je Rolle ca. 20 kg
Weitere Informationen:
Breite innen:
1000 mm
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
20
Länge innen:
210 m
Material:
Schrenzpapier
Qualität:
80 g/m²
Weitere Suchbegriffe: knüllpapier, 100, 6540019, 654009, 75, einschlagpapier, füllmaterial, packpapier, papierrolle, polster, rolenpapier, stopfpapier, warenschutz, warensicherung, x, xt6540019
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
128
€ 7,90*
ab € 20,06*
€ 53,27*
Lager 5R7J8
5
€ 3,99*
ab € 32,11*
€ 62,80*
6 Tage
128
Frei Haus
ab € 20,30*
€ 63,32*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,80*
€ 74,732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,26*
€ 72,8994
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,07*
€ 67,9133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,95*
€ 57,0605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,75*
€ 50,8725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,93*
€ 43,9467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
1 Packung enthält 20 Kilogramm (ab € 1,6055* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.