Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßindikator Shockwatch, gelb, Stoßstärke: 25g/50ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600733
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6600025
EAN/GTIN:
     4063963010598
Suchbegriffe:
Stoßindikator
Transportindikatoren
Transportüberwachung
Schockindikator Shockwatch® für schocksensibles Transportgut. Für besonders schocksensibles Transportgut · Aufkleber enthalten einen Indikator mit Warnflüssigkeit · Wird die zulässige Stosskraft überschritten, färbt sich das Anzeigenfeld unwiderruflich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht VE in KG:
1,5
Stoßempflichkeit:
25g
Packstück bis ca. (kg):
750
Weitere Suchbegriffe: 6600017, 660007, export, exportzubehör, gelb, indikator, schockindikatoren, schockwatch, seals, shockwatch, siegel, spedition, stossindikator, stoßindikator, tipntell, transportindikator, transportindikatoren, transportsicherung, xt6600017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.