| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600755 Herst.-Nr.: 6900100 EAN/GTIN: 4063963001923 |
| |
|
| | |
| Einfache Hohlraumfüllung, perfekter Schutz und umweltfreundlich. Umweltfreundliches Füllmaterial aus 100 % recyceltem Polystyren und zu 100 % recycelbar · Mehrfach wiederverwendbar · Optimaler Schutz für schwere und unterschiedlich geformte Produkte · Schnelle und einfache Hohlraumausfüllung · Abbaubar durch natürliche Mikroorganismen · Hat die Form einer geschlossenen geschäumten Acht · Hygenisch, geruchlos und staubfrei · Sehr leicht (99, % aus Luft und 0, % aus recyceltem Polystyren) und wirtschaftlich · Antistatisch Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Gewicht VE in KG: | 5,4 | Material: | Polystyren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 69.000.20, 69.001.00, 6900020, 6900100, fp green, füllmaterial, antistatisch, bio, flo-pack, flo-pak, flopack, flopak, polster, styroporflocken, stüropor, stüroporflocken, verpackungschips, warenschutz, polsterchips, styropor, verpackungs chips, xt6900100 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,11* | € 40,36* | | | | | 18 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,05* | € 42,40* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,80* | € 43,41* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,66* | € 43,71* | | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 34,23* | € 43,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 131,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|