| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600790 Herst.-Nr.: 7340042 EAN/GTIN: 4063963004528 |
| |
|
| | |
| Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter · Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen · Extrem leicht - spart Frachtkosten · Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit · Auch perforiert lieferbar · 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe · 75 mm Kerndurchmesser · 530 mm Rollendurchmesser Weitere Informationen: | | Breite innen: | 1000 mm | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 6,32 | Länge innen: | 100 m | Material: | LDPE-Folie | Stärke: | 70 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm, großnoppen-luftpolsterfolie, transpak luftpolsterfolie, 2-lagig, 73.400.42, 7340042, bläschenfolie, folie, knallfolie, knisterfolie, luftkammerfolie, luftkissen, luftpolster, luftpolsterfolie, lupo, noppenfolie, polster, verpackungsfolie, warenschutz, warensicherung, xt7340042 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 33,51* | € 52,44* | | | | | 52 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 38,87* | € 52,49* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 35,06* | € 53,93* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 43,51* | € 54,38* | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 39,09* | € 60,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3909* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|